アズワン
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。
コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。
赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。
適合
身長約65cmまで
材質
PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム
寸法(mm)
605×400×210
容量
21L(満水時)
アズワン品番
8-3779-01
適合年齢(歳)
新生児~3ヶ月頃まで
内容量
1個
注意
※Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2011 www.miffy.com
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950243
47690-1
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください