ハーベーDLX聴診器 ダブルヘッド 5079-325

ハーベーDLX聴診器 ダブルヘッド 5079-325 ウェルチ・アレン

高い品質と音響効果をお届けします。
重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。

ブラック 仕様ダブルヘッド 付属品イヤーチップ2種、ネームタグ 材質チェストピース/真鍮 全長(mm)710 質量(g)275 アズワン品番0-8220-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25965318 5079-325
37,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25965318 5079-325 18985838 5079-325 5079-325 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 18985838 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする