クラフトフォームコンパクト マイクロ7

クラフトフォームコンパクト マイクロ7 Wera

材質(グリップ)樹脂 付属品携帯ケース トラスコ品番780-7791 セット内容44mmビット:(-)0.40/(+)00、0、TX4、TX5、ファイブスター1 質量(g)140 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26739265 135937 プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)、五角
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする