こんなお得な商品も!

取付クリップ 単管用
モノタロウ
¥399
税込¥439
(5)
ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
あらゆるシート類の完全固定に最適です。
耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
用途シート類の固定に
材質ポリプロピレン
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様固定バネ付
トラスコ品番788-4974
幅(mm)150
色イエロー
高さ(mm)57
内容量1個
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26737716 | AR-226 | 76153447 | AR-2334 |
![]() |
パッチンクリップ 48.6Φ type2 | アラオ | 1箱(120個) | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |