キクロン
F ライトトイレブラシ
毛先が細かく水はねの少ない便利なトイレブラシです。
用途
トイレクリーナー
使用場所
トイレ
仕様
トイレクリーナー
材質
ブラシ・柄:ポリプロピレン
内容量
1セット(120本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720277
064435
¥
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください