曜日別特売

デュオ トイレブラシ

デュオ トイレブラシ - キクロン

便器の裏側や曲面が洗いやすい形状です。
抗菌防カビ加工で清潔で衛生的です。

用途
トイレブラシ
使用場所
トイレ
仕様
トイレ用ブラシ
材質
ケース・柄・ブラシ:ポリプロピレン
質量(g)
58
内容量
1セット(60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720304065562
24,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする