デュオ2 ブラシケースセット

デュオ2 ブラシケースセット - キクロン

トイレブラシのケース付きセットです。
細かい場所の掃除に便利なVカット植毛のミニブラシ付きです。

用途
トイレクリーナー ケースセット
使用場所
トイレ
仕様
トイレ用ブラシケースセット
材質
本体・フタ・柄・プラシ:ポリプロピレン
質量(g)
135
内容量
1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720313065920
39,096
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする