自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース - ハタヤリミテッド

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。

取付金具(一次側)Rc3/8(メス)取付金具(二次側)G3/8(オス)トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7内径(Φmm)10外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26744034NAMC-U15415101.5
243,800
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする