ミドリ安全
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途
消防・防災活動
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
全6種類を絞り込む
色
オレンジ
ネイビー
サイズ
L
LL
M
全長(cm)
26.0
26.2
27.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726053
MK-FM-1-NV-L
ネイビー
L
26.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
26726062
MK-FM-1-OR-L
オレンジ
L
26.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26726078
MK-FM-1-NV-LL
ネイビー
LL
27.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
26726087
MK-FM-1-OR-LL
オレンジ
LL
27.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
26726096
MK-FM-1-NV-M
ネイビー
M
26.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
26726105
MK-FM-1-OR-M
オレンジ
M
26.0
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください