ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル

ドラッグ&ドロップ対応USB2.0リンクケーブル サンワサプライ
(3件のレビュー)

ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※Windows OS搭載機に限ります。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。

ケーブル長(m)約1.8 ブラック 質量(g)約42 規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、Vista(64bit、32bit)、XP(SP1以降)、2000(SP3以降) ※Windows RTには対応していません コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Windows搭載タブレット 消費電流(mA)約100 アズワン品番64-0876-19 伝送速度(Mbps)480/12/1.5 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス 内容量1本
注意
※ケーブルを接続すると自動的にドライバ(スマートデータリンク)のインストール・ソフトウェアのインストールが始まります。(ソフトウェアインストールの実行を求められた場合は実行してください)
※本製品は、Windows転送ツールを用いたデータ転送を行うための製品ではありません。Windows転送ツールには対応ツールには対応していませんのでご注意ください。
※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27629132 KB-USB-LINK3K
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27629132
2021-06-09
用途:
2台のパソコンの同時活用
卸売・小売業

問題なく使えています。只、想像していた機能ではありませんでした。

2019-12-27
用途:
古いパソコンのデーターを新しいパソコンに移動する物があるとはしらなかつた
農・林・水産業

値段が手頃あったので購入しました。サンワサプライ、USbリングケーブルにした。使用するのが楽しみだ。

対象商品:
27629132
2018-10-13
用途:
業務用PC
建設業・工事業

こんな製品、やっぱり出ていたんだな。
20年前に欲しかった。
PCの入れ替えが大変だったから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする