曜日別特売

ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)

ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。

ケーブル長(m)約1.5ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A内容量1本
注意
※ケーブルを接続すると自動的にドライバ(スマートデータリンク)のインストール・ソフトウェアのインストールが始まります。(ソフトウェアインストールの実行を求められた場合は実行してください)
※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27629148KB-USB-LINK4
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サンワサプライ ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27629148
2019-03-20
用途: パソコンのデーター移動
大場建築店建設業・工事業

使い勝手が大変良い、かつUSBなのでパソコン同士つなぐのに大変楽ではやい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする