曜日別特売

カテゴリ6フラットケーブル

カテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライカテゴリ6フラットケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット内容量1本
全16種類を絞り込む
ケーブル長(m)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27629638KB-FL6-005LBNCAT60.51.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
650
579
637(税込)
当日出荷
27629647KB-FL6-005BKNCAT60.51.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
650
579
637(税込)
当日出荷
27629656KB-FL6-01LBNCAT611.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
750
599
659(税込)
当日出荷
27629665KB-FL6-01BKNCAT611.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
750
599
659(税込)
当日出荷
27629674KB-FL6-02LBNCAT621.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
900
719
791(税込)
当日出荷
27629683KB-FL6-02BKNCAT621.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
900
759
835(税込)
当日出荷
27629692KB-FL6-03LBNCAT631.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
27629708KB-FL6-03BKNCAT631.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
1,250
989
1,088(税込)
3日以内出荷
27629717KB-FL6-05LBNCAT651.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27629726KB-FL6-05BKNCAT651.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27629735KB-FL6-07LBNCAT671.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
27629744KB-FL6-07BKNCAT671.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27629753KB-FL6-10LBNCAT6101.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27629762KB-FL6-10BKNCAT6101.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
27629778KB-FL6-15LBNCAT6151.4×6ありライトブルーありストレート結線より線(撚線)32
4,100
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
27629787KB-FL6-15BKNCAT6151.4×6ありブラックありストレート結線より線(撚線)32
4,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27629744
2021-05-24
用途: LANケーブルの延長用として
鉱業

レイアウト変更に伴うLANケーブルの延長用として購入。現状問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする