浄水器
濁りをとって、水をきれいに。
ろ過能力(L)
【濁度(濁度10度の原水を2度以下にろ過する能力)】90000(100kPaで通水の時)
【残留塩素(塩素濃度2mg/Lの原水を0.4mg/L以下にろ過する能力)】120000(ろ過水量20L/分の時)
用途井戸用
仕様逆止弁内蔵
付属品カートリッジE-25W
質量(kg)13(満水時34)
配管口径25mm(フランジ式)
締付ボルトM12
最大使用圧力(kPa)400
材質(ろ材)カートリッジ式
内容量1台
【残留塩素(塩素濃度2mg/Lの原水を0.4mg/L以下にろ過する能力)】120000(ろ過水量20L/分の時)
注意
※井戸水の水質により浄水器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。※水道管への直結使用はできません。
※浄水器の出口側に点検用の蛇口を設けてください。初期使用時やカートリッジ交換時は、一時的に黒く濁った水(ろ材の微粉末)が出ますので、点検用の蛇口を開いて透明な水になったことを確認してから使用してください。(黒く濁った水を流すと温水器などの機器の故障原因となる場合があります。)
※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26238266 | PE-25W | 70294482 | PE-25X |
![]() |
浄水器 | 日立 | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |