除菌器

除菌器 日立

井戸水の除菌に。
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素ナトリウムの薬液を注入するための機器です。
薬液なしでは除菌効果はありません。

用途井戸用 仕様流量センサー付き、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、薬品比例注入領域:3~60L/分 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)22 電源コード(m)2 水量(L/min)(最大除菌処理)80 配管口径25mm(フランジ式) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 槽容量(L)(薬液)30 注入量(mL/min)(薬液)0~14 内容量1台
注意
※井戸水の水質により浄水器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※営業用に地下水を使用する場合には、除菌器の取付けが法律で義務づけられている地域がありますのでご注意ください。
※鉄分を含む水には除菌器単独では使用できません。(除鉄槽と組み合わせてご使用ください。)
※養魚用水には使用できません。
※毎日、使用前に残留塩素(カルキ)の濃度をチェックしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26238302 CS-130W 単相100
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26238318 CS-230W 単相200
144,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26238302 CS-130W 70294516 CS-130X CS-130X 除菌器 日立 70294516 除菌器 日立 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26238318 CS-230W 70294525 CS-230X CS-230X 除菌器 日立 70294525 除菌器 日立 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする