しゅう酸ナトリウム溶液

しゅう酸ナトリウム溶液 林純薬工業

名称しゅう酸ナトリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式(COONa)2 化学組成(COONa)2 アズワン品番2-3128-10 危険物の類別非危険物 濃度(mol/L)0.0125 CAS登録番号62-76-0 内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21304255 42000565
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする