導電性接着剤 TKペースト

導電性接着剤 TKペースト 化研テック

加熱不要!硬化炉等の設備がなくても。常温で乾燥させるだけで導通します。
乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。
アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。

用途
耐熱性の低い部材の導電接合に。
スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。
SEM観察時の試料の一時固定に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
灰色 使用温度範囲(℃)~80 乾燥時間(分)20(25℃) 保存温度(℃)10以下 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.77 導電性3×10-3Ω・cm 硬化時間(時間)4(25℃)・1(60℃) 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性導電性 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は揮発性のため、高温雰囲気では使用できません。作業は25℃以下で行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26601916 CN-3160L 1箱(15g×20本) 300g
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
26601907 CN-3160L 1本(15g) 15g
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26601916 CN-3160L 74729323 CN-7120 CN-7120 TKペースト 化研テック 74729323 TKペースト 化研テック 1箱(15g×20本) 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする