【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BCL1015 BCL1015 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BCL1015 BCL1015 ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーリチウム バッテリー電圧(V)10.8 適合機種DS10DFL・DB10DL・WH10DL・WM10DBL・WH10DCL・FGP10DL・CR10DL・CJ10DL・BCL10UA・FUR10DL・UB10DL・FCG10DL・FCH10DL バッテリー容量(Ah)1.5A 充電器形名UC10SL・UC10SFL 適合メーカー日立工機 内容量1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26421133 BCL1015【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする