モノタロウ

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプ - モノタロウ
(11件のレビュー)

ワンタッチ継手付の速度制御弁です。

用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気内容量1個
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27156666PSA44
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27156675PSA66
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27156684PSA88
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27156693PSA1010
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27156702PSA1212
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27156675
2025-06-05
用途: 美容室での美容機器に使います
FAITHサービス業

小さくても機能がしっかりしている、細かなエアの調節ができてとても便利

2024-09-27
用途: エアーブラシの空圧調整

エアーブラシ用の物よりも軽量コンパクトで
非常に安価で安定した細かい圧力調整が出来て
大変重宝しております。
差し込みホース径も4mmと6mmがあり
ブラシの種類によって選べるのも良い点で
自分は直接コンプレッサーに繋ぎ
10kgの圧力で使用していますが問題なく
たまにシンナーや塗料も掛かりますが
樹脂部分の溶けもなく大変良い物だと思います。

対象商品 : 27156666
2024-02-18
用途: 自動機の制御

モノタロウさんのスピコンは結構丈夫ですね。
しかも会社指定の納入業者 ( ●●商会みたいな名の )より数段も値段が安い。

対象商品 : 27156675
2021-02-15
用途: エアー吹き出し量調整用

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

1が参考にしています
対象商品 : 27156666
2018-12-07
用途: エアーブロー流量調整用
製造業

Φ4チューブは問題なく取り付けられます。正規の使い方では無いですがエアーブロー流量の調整はできました。価格も安く良い商品と判断します。

1が参考にしています
対象商品 : 27156684
2018-09-29
用途: 空圧機器のアクチュエータ方向制御弁等

こちら一方向に逆止弁がついています。調整ハンドルにガタ等もなく滑らかな回転です。全閉から全開まで13回転程です。全開時にハンドルが取れたりしません。

対象商品 : 27156675
2018-12-05
用途: 水槽 CO2 ントロール
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

対象商品 : 27156666
2018-01-19
用途: エアー吹き出し量調整用に使用
製造業

注文した翌日に配達されました。
梱包は緩衝材付きの封筒でしたがこの商品には必要十分です
商品は使用用途が一般的ではありませんが、機能としては十分と判断します。
価格も安く良い買い物ができたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする