ダクト用換気扇中間取付タイプ

ダクト用換気扇中間取付タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ - 東芝キヤリア
(1件のレビュー)
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗方式中間形材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m3/h)(50/60Hz)
定格電圧(V)
騒音値(dB)(50/60Hz)
消費電力(W)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26558857DVC-20TR【0Pa】204/222、【30Pa】82/109、【50Pa】-/5010032.5/3418、190.18、0.19
31,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26558866DVC-20TRQ【0Pa】261/297、【30Pa】128/175、【50Pa】47/11510037.5/40.530、330.33、0.34
40,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26558857
2017-03-28
用途: 排煙
有限会社ネイチャーリンク

焼肉器の排煙に使用しました。能力的には十分で、音も意外に静かで満足しています。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする