東芝キヤリア
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
(1件のレビュー)
材質
(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
表面処理
(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
方式
天井用
定格電圧(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子
付属品
周波数(Hz)
消費電力(W)
電流(A)
質量(kg)
風量(m
3
/h)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26559268
DVF-20MR8
(SL)AC300V 7A
木ねじ(Φ4×35L) 5本
50、60
49、50
0.56、0.56
7.4
【 0Pa】432、432
35.5、35.5
¥
46,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
26559277
DVF-20MRQ8
(SL)AC300V 20A
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
(強)50・60、(弱)50・60
(強)57・63、(弱)40・41
(強)0.60・0.65、(弱)0.41・0.44
7.4
(強)520・500、(弱)324・324
(強)40・39、(弱)30.5・30.5
¥
55,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26559286
DVF-20MRX8
(SL)AC300V 7A
木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
50、60
33、36
0.34、0.36
6.1
【 0Pa】360、360
31、31
¥
47,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください