風量(m3/h)【 0Pa】89、89方式天井用付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1内容量1個