東芝キヤリア
レンジフードファン用横幕板
付属品
TPネジ(Φ4×10L) 2個、木ネジ(Φ4.5×45L) 2本
材質
(横幕板)着色亜鉛鋼板、(ポップリベット)アルミ合金棒
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
328.8
色調
(横幕板)マンセルN1.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26562996
RM-S20Y(K)
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
26563005
RM-S20Y(W)
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください