フリーフォームトレー ピュアドット

フリーフォームトレー ピュアドット メテックス フリーフォームトレー ピュアドット メテックス フリーフォームトレー ピュアドット メテックス
(1件のレビュー)

キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。

材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン 高さ(mm)55 質量(g)約550 芯材MDF(中密度繊維版) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TDFFGPDRD-BK 26570023
TDFFGPDRD-BK 26570023
26570023 TDFFGPDRD-BK 345 245 (表)レッド、(裏)ブラウン
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
TDFFGPDGR-BR 26570032
TDFFGPDGR-BR 26570032
26570032 TDFFGPDGR-BR 345 245 (表)グリーン、(裏)ブラウン
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
TDFFGPDBG-BR 26570048
TDFFGPDBG-BR 26570048
26570048 TDFFGPDBG-BR 345 245 (表)ブラウン、(裏)ブラウン
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フリーフォームトレー

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26570023
2020-07-10
用途:
食事御膳に使用
その他業種

すぐに、角の折り目部分がほどけてしまいました
ちょっと雑な縫製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする