ブルーレットスタンピー

ブルーレットスタンピー 小林製薬
(2件のレビュー)

便器にスタンプする楽しい水洗トイレ用洗剤。定量ジェルが出せるホワイトパールのおしゃれな本体容器(スタンド付き)。左右2ヵ所のジェルが水ぎわの汚れの発生を抑えます。ジェルから心地よい香りがトイレ空間に広がります。1本で4回分(8個のジェル)、約40日分

用途陶器製洋式トイレの便器用 液性中性 シリーズブルーレット 使用場所トイレ 商品タイプスタンプ型
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26578633 - 1個(28g) 界面活性剤(31%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 グリーンフォレストの香り 本体
280
 
 
取扱い終了
26578642 - 1セット(28g×2本) 界面活性剤(31%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 グリーンフォレストの香り 詰替
540
 
 
取扱い終了
26578658 - 1個(28g) 界面活性剤(30%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 ホワイティーソープの香り 本体
280
 
 
取扱い終了
26578667 - 1セット(28g×2本) 界面活性剤(30%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 ホワイティーソープの香り 詰替
540
 
 
取扱い終了
26578676 - 1セット(28g×2本) 界面活性剤(30%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 リラックスアロマの香り 詰替
540
 
 
取扱い終了
26578685 - 1個(28g) 界面活性剤(30%ポリオキシアルキレングリコール、アルキルベタイン)、香料、安定化剤 リラックスアロマの香り 本体
280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26578676
2019-08-23
用途:
トイレ清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

連休前にトイレにスタンプしておく。お掃除の方が来ないときもきれいに保てるので重宝している。また買いたいので廃盤にしないでほしい。

対象商品:
26578676
2018-03-29
用途:
トイレ掃除
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

類似品は色々あるがこれのみ水垢が付かない。またこの詰め替え用はお買い得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする