カビトルデスPRO 業務用

カビトルデスPRO 業務用 UYEKI
(7件のレビュー)

タイルの目地やシリコンにこびりついたカビを、超強力密着で根こそぎ落とします。カビ取り剤特有のツンとした臭いを抑えた低臭タイプ。色つきだから流し忘れなし!業務用大容量タイプ。

商品タイプ本体 液性アルカリ性 内容量1個(300g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26583156 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カビトルデスPRO 使用方法動画
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26583156 - 48295137 A-KA-0602-000 A-KA-0602-000 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 48295137 カビトルデスPRO 業務用 UYEKI 1本(300mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-06-17
用途:
浴室のタイル目地、コーキングのカビ取り
農・林・水産業

臭いが少なく適度な柔らかさで使いやすい。目地の上を接しながら滑らせているとノズルがすり減って詰まります。都度ハサミでノズルの先端を切って使うか、軽く滑らすように使うようにしてください。

対象商品:
26583156
2023-04-13
用途:
コーキングのカビ取り
Hiro 様 (サービス業)

ハウスクリーニングで、キッチン 風呂のコーキングカビに使っています。 液だれしないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26583156
2022-02-01
用途:
風呂場の目地のカビ取り

垂れないので塗ってそのまま放置でOKです。
効果も強力でほとんどのカビは消えます。

2人が参考にしています
対象商品:
26583156
2020-07-05
用途:
お風呂場

カビが嘘みたいに取れました。
最高の商品です。
試してみてください。

対象商品:
26583156
2017-07-19
用途:
一般家庭風呂カビ取り
その他業種

匂いもなく、液だれで手をはじめ、身体や衣服等のトラブルもなく、手間なく簡単に、そして確実にカビ取りが出来るすぐれものですよ。

対象商品:
26583156
2017-08-19
用途:
風呂場のタイルのカビ取りに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し強力なのが欲しいです、でも薬害のないものが欲しいです。

対象商品:
26583156
2017-01-20
用途:
サッシゴムパッキンのカビ取り

パッキンの中に入り込んだカビが良くとれると期待して購入しました。ゲル状になっているので、ラップでカバーする等の手間は省けます。効果は塩素系漂白剤(ハイター)と同等かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする