北アルプス発 飛騨の雫 天然水
日本のスイスと言われる飛騨高山の日本北アルプス。
飛騨山脈の片麻岩に湧く雪解け水が「飛騨の雫」の原水です。
飛騨地域に分布する飛騨片麻岩(日本列島の中でも最も古い時代に形成された岩盤)を雪解け水が、1年に1mずつゆっくりと浸透していった結果、ミネラル分を多く含んだ、キメ細かな水です。
硬度47mg/l(軟水) PH:7.3
容量(mL)500
主成分(100mLあたり)エネルギー 0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物 0g、ナトリウム 0.47mg、カルシウム 1.4mg、マグネシウム 0.35mg、カリウム 0.06mg
本数24
内容量1箱(500mL×24本)
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26574108 | - | 59604808 | 4901777216891 |
![]() |
サントリー天然水 奥大山 | サントリー | 1ケース(550mL×24本) | ¥3,998 税込¥4,318 | メーカー違いの相当品です |