トーヨーポリマー
ルビロン155
用途
コンピュータ・クリーンルームフロア施工用。
二重床支持脚固定。
成分
ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
不揮発分
93~99%
密度
23℃/1.4~1.6
粘度(mPa・s)
25℃/50000~100000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JAIA F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
30g(10cm角の支持脚の場合)
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757744
-
¥
40,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません