シールで簡単 ドリームクッションレンガ 70×77cm 3枚組み

シールで簡単 ドリームクッションレンガ 70×77cm 3枚組み YAMAZEN(山善)
(8件のレビュー)

6層構造の厚みのある立体壁紙。施工が簡単(裏紙を剥がして貼るだけ)。衝撃吸収。一般壁紙、タイル、木材、石膏ボード、セメント壁に使用可能。

用途壁紙、リメイクシート、レンガ風シート、レンガ風壁紙、ウォールステッカーなどのお部屋のイメージを変える簡単リフォームとして。 高密度ポリエチレンフォームなので防音シート、保温シートとしても。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)710×770×15 質量(kg)2.3 内容量1セット(3枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26764456 - ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
26764465 - レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26764474 - グレー
オープン
 
 
取扱い終了
26764483 - アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26764456
2021-12-26
用途:
アルミドアの断熱内張

シートの粘着力が強く、補助の両面テープを使うことなく貼り付け完了。耐久力もあり、温度差があるところでも剥がれの心配はなさそう。価格がもう少し安ければ、室内の壁紙として使えそう。デザイン・質感もVERY GOOD。

対象商品:
26764456
2021-11-29
用途:
壁紙のリフォーム
TeRAYA 様

ハサミで簡単に切れて、素人でも使いやすかったです。またリピートします。

2019-12-04
用途:
貸家の台所の壁の張替
有限会社岩泉地所 様

貸家のリビング台所のクロスが油よごれになり 雑巾で拭ける素材を探していて 施工してみました。部屋の印象は変わります、 また空き部屋がでたら購入し施工します、
接着面が少し弱いものもありました、両面テープと接着剤で補強しました、

1人が参考にしています
対象商品:
26764483
2019-10-21
用途:
壁のクロスの替わり
有限会社岩泉地所 様

貸家のリビングのクロスが雑巾で拭けないので ひと部屋 自分で施工してみました、
雰囲気はガラリ代わります、ただ 裏の接着剤が弱いのがありました、

対象商品:
26764474
2019-02-27
用途:
内装カビ補正
サービス業

カッターで調整できるので便利でした。壁紙の下部分を貼り付けました。

対象商品:
26764456
2018-05-09
用途:
トイレの内装に使用
愛媛ブロードリンク 様 (サービス業)

今回洋式水洗トイレに変更をしましたが、古くて暗いトイレの内装を簡単な作業で豪華に明るく変えたくて使用、施工もカッターやハサミを使用し簡単に短時間でとても綺麗なトイレに生まれ変わりました、希望とすればもう少し肉厚が薄くても良いのかなと思います、あと何種類かのレンガかタイル柄が有れば最高です。

対象商品:
26764483
2017-10-07
用途:
壁紙の汚れ隠しと気分転換
その他業種

施工も簡単で、適度な厚みでクッション性もあり、何より部屋の雰囲気がガラッと変わって、とてもよい。

2021-04-09
用途:
クロスの傷と防音も兼ねて

よく切れるカッターでカットすると、切れ目がボコボコにならないです。ハサミだと汚くなります。防音性は、無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする