アイリスオーヤマ
レターケース 4台セット
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
材質
本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×335×252
内容量
1セット(4台)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
質量(kg)
色
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26645368
LCJ-4D
4
1.3
ホワイト
浅型/239×312×38、深型/234×310×82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
26645377
LCJ-4D
4
1.3
ブラック
浅型/239×312×38、深型/234×310×82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
26645386
LCJ-5M
5
1.5
ホワイト
浅型/239×312×38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
26645395
LCJ-5M
5
1.5
ブラック
浅型/239×312×38
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください