マイコン冷風扇

マイコン冷風扇 エスケイジャパン

ルーバーもらくらくリモコン操作、水が腐りにくい循環式、給水タンクも外れてお手入れ簡単。

用途クーラーの冷たい風が苦手な方に。 風量調整強・中・弱 仕様マイナスイオンあり、ルーバーリモコン操作 付属品冷却タンク2個 質量(kg)約6.0 モード切替連続・リズム・おやすみ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×305×686 タイマー設定7.5時間(0.5時間刻み) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26645447 SKJ-WM30R
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする