トップウェル トップウェルの 研磨材 トップウェルの ディスク研磨材 トップウェルの バフ バフモーター用 ローンバフ(40枚合わせ)最終仕上用 バフモーター用 ローンバフ(40枚合わせ)最終仕上用 注文コード バフモーター用研磨バフです。柔らかい生地の最終仕上げ用のバフです。研磨剤ポリアートゴールドイエローを使うと綺麗になります。 用途研磨・バフ掛け作業 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D-111 D-112 D-113 D-114 寸法(mm) 選択解除 100ΦX13Φ穴120ΦX13Φ穴150ΦX13Φ穴200ΦX16Φ穴 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26747568 D-111 100ΦX13Φ穴 オープン 取扱い終了返品不可 26747577 D-112 120ΦX13Φ穴 オープン 取扱い終了返品不可 26747586 D-113 150ΦX13Φ穴 オープン 取扱い終了返品不可 26747595 D-114 200ΦX16Φ穴 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウインドマークバフ ケーイング 税込¥1,538~ ¥1,398~ (1) アートカップ CRTワールド 税込¥18,678~ ¥16,980~ スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ (2) クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 税込¥2,748~ ¥2,498~ (1) サンダーディスクS SK11 税込¥549 ¥499 サンダーディスクA SK11 税込¥164 ¥149 サンドペーパー イチグチ 税込¥1,078~ ¥980~ ダイヤモンドホイール 三京ダイヤモンド工業 税込¥4,928 ¥4,480 バスケットへ 塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP 税込¥769 ¥699 FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥7,368~ ¥6,698~ FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥4,948~ ¥4,498~ FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 税込¥2,198 ¥1,998 FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥4,948~ ¥4,498~ NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学) 税込¥9,458 ¥8,598 グリーンスター 富士製砥(高速電機) 税込¥5,938~ ¥5,398~ エホート 黒豹チップソー 190x72P 仕上用 EFFORT(エホート) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エホート 黒豹チップソー 165x72P 仕上用 EFFORT(エホート) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24P EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材バフ布バフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バフ」にはこんなカテゴリがあります スポンジバフ 布バフ 麻バフ ウールバフ ウレタンバフ シェアする マイページ 最近見た商品