電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26854442
2022-02-03
- 用途:
- チェンソーチェンの保護
サービス業
マキタ電動チェンソーには、さすがピッタリでしたがゼノアのチェンソーには、少し長くカットしました。そのためやや満足としました。
- 対象商品:
- 26854442
2021-07-26
- 用途:
- チェーンカバー
農・林・水産業
手持ちのソーブレードには長かったので必要な長さに切断。安全に持ち運ぶために購入したものです。コスパがいいので気に入っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26854442
2021-03-27
- 用途:
- チェーンソーの保管時
その他業種
失くしてしまったチェーンソーカバーの補充として購入。マキタ の電気コード式のチェーンソーUC4000(古い)に使用。400mmのチェーンソーにぴったり。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26854442
2021-05-06
- 用途:
- 伐採作業
農・林・水産業
チエーンソーバーが長さ200m/mを250m/mに変更する時に使用する。しかしながらカービングバーに使うと幅広くガバガバです 長さは切れるが?
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26854442
2019-05-21
- 用途:
- 庭木の手入れや日曜大工
サービス業
他社製の14インチ電動で使用していましたが、破損してしまい無くてもいいような物ですが持ち運びに不便を感じ購入しました。若干(上部で5センチ下部で2センチ)長かったので本体に合わせて加工しました。
- 対象商品:
- 26854442
2019-08-19
- 用途:
- 庭木伐採切断
建設業・工事業
商品はいいものです。寸法記載がなかったので、商品レビューで判断しました。小さく軽い商品を仕方がないでしょうが、大きなダンボールは
送料が無駄ですので、改善して頂ければ、尚満足したと思います。