コレットスリーブ6.35

コレットスリーブ6.35 マキタ
(8件のレビュー)

適合機種RP1801、RP2301FC 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26857644 763803-0 12.7mmコーン用
650
 
 
取扱い終了
26857687 763808-0 12mmコーン用
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26857687
2021-09-28
用途:
DIY
農・林・水産業

1/4インチ軸のトリマービットを使う場合にはMustアイテムです。

対象商品:
26857687
2021-03-30
用途:
DIYで使用

メーカーは違いますがリョービの古いルーターで使用。中古で購入したルーターですが古いものなのでパーツは既に廃盤でメーカーの過去カタログにも載っていません。ダメ元で購入してみると使えることが判りました。道具の延命になりました。

対象商品:
26857687
2021-04-02
用途:
通常作業
工房あんぐる 様

スリット部分にバリが有り内径、外形共に若干抜き差しが渋い。
面取りを施し使用。

対象商品:
26857687
2020-07-24
用途:
マキタ製ルータ3612の軸径φ6.35ビット用
製造業

マキタ製ルータ3612購入時には軸径φ8mm、φ6mm のスリーブが元々付属品として付いていたが、海外製ルータビットは軸径φ6.35が多いため使用出来なかった。今回モノタロウでφ12用の軸径φ6.35スリーブを見つけ購入した。寸法精度は従来の付属品と同等であり試運転も良好であった。この存在を知っていれはもっと早く購入していた。

1人が参考にしています
対象商品:
26857644
2020-05-22
用途:
マキタルーター3600に使用
製造業

3600の12mmチャクに入らなくて、少し小さくしたいので万力で締めたら割れました。6mm 8mm. は使用できました。6.35mm は外径が0.02~3大きくなって。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
適合機種及びタイプを追加しました。

対象商品:
26857644
2020-05-11
用途:
ルータービット径変換

変換のシリーズでそろえたが、この径のみ12mmに入らず。
同じ失敗をしました。
早く説明文を入れて欲しい、同じ失敗者がさらに増える。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
適合機種及びタイプを追加しました。

対象商品:
26857687
2021-02-01
用途:
板材の溝堀
農・林・水産業

軸の径を確認せずにビットを購入して今まで使用せずにそのままでしたが
これで使用ができます。

対象商品:
26857644
2019-11-14
用途:
ルーターの海外製刃の取り付け用

商品の説明に何も書いていなかったが、これは外形12.7mm用で、国内で売られている12.0mm用には入らない。
バリエーションが2つと言いながらそれぞれについて何の説明もなく、不親切に思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする