充電用金工チップソー

充電用金工チップソー - マキタ
(2件のレビュー)
適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D鋸身厚(mm)1.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26865186A-4747212528201.5
6,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26865186
2020-02-10
用途: 鉄板切断
運輸・通信業

3tくらいの厚みであればストレス無く切断可能。
耐久性も可もなく不可もなく普通に良いです。
充電工具ではなく優先タイプのものに使用したら5tでも全然大丈夫そうです。

対象商品 : 26865186
2018-05-18
用途: 装置取付時
建設業・工事業

切れ味抜群!!急ぎ必要なものだったので、早く商品が到着して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする