マキタ
カップ型
外径(Φmm)
125
適合機種
PC5001C
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
14.5
内径(Φmm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26866726
A-49993
¥
49,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください