マキタ
ガラス用ダイヤ85湿式
外径(Φmm)
85
適合機種
CC300D
厚さ(mm)
0.9
高さ(mm)
4
内径(Φmm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26868765
A-53469
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください