マキタ
レーザーブレード
外径(Φmm)
305
リング内径(Φmm)
20・22・25.4
適合機種
EK732/A、EK7650H
厚さ(mm)
2.8
高さ(mm)
5.5
内径(Φmm)
30.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26871258
A-57582
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください