太田油脂
木製家具用天然ワックスキット
伸びやすく、使いやすい木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。
天然木の艶出し・汚れ防止に最適です。
用途
無垢のフローリング、柱、家具、工芸品に
成分
植物油脂、ロウ(ライスワックス)、レモンオイル
主な用途
木
標準使用量
5g/m
2
(オイル塗装材)、10g/m
2
(無塗装白木)
希釈剤
不要
乾燥時間(時間)
24以上
危険物の類別
非危険物
特性
艶出し
内容量
1箱(90g×12缶)
注意
※屋外用途では使用できません。
※塗布前に必ず同一の木材もしくは目立たない所で試し塗りをし、仕上がり状態を確認後ご使用ください。
※塗り過ぎに注意してください。
※使用済みのウエスはそのまま積み置くと自然発火の恐れがありますので、速やかに水に浸して処分してください。
※本品は天然成分のみ使用しておりますので、季節により硬さが変化します。夏は柔らかく冬は固くなりますが品質には問題ありません。
※ウレタンなど合成樹脂が施された木材には使用できません。(無垢・オイル仕上げ木材用です。)
※本製品は建築基準法の規制対象物質である成分を含んでいませんので、使用面積制限を受けずF☆☆☆☆と同様に使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26770643
-
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください