曜日別特売

ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード

ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード - ダイキン工業

レイアウトフリーで見た目もすっきり、メンテナンス性にも優れたダクト空調の本格派。
業界トップの薄型化と高揚程ドレンアップメカの搭載で設置自由が大幅に拡大。
中静圧ゾーンで業界トップの薄さを実現(高さ245mm)天井ふところが狭い建物にも対応可能に。
機外静圧可変制御で設計自由度が向上。
メンテナンス性向上。

チャージレス(m)30内容量1台
注意
※液晶ワイヤードリモコンは風量切換は3段階です。(室内機P224・P280形は風量切換できません。)
※室内機P244形とP280形につきましては、標準タイプ:FHMPは室内機用電源として単相200Vが別途必要になります。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分の合計です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26778876SZRM50BAV 単相単相200P50形4.5(2.1~5.0)5.0(2.3~6.3)
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778885SZRM50BAT 三相三相200P50形4.5(2.1~5.0)5.0(2.3~6.3)
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778894SZRM63BAV 単相単相200P63形5.6(2.6~6.3)6.3(2.9~8.0)
831,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778903SZRM63BAT 三相三相200P63形5.6(2.6~6.3)6.3(2.9~8.0)
831,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778912SZRM80BAV 単相単相200P80形7.1(3.4~8.0)8.0(3.6~10.6)
899,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778928SZRM80BAT 三相三相200P80形7.1(3.4~8.0)8.0(3.6~10.6)
899,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778937SZRM112BA 三相三相200P112形10.0(4.8~11.2)11.2(5.1~14.0)
1,030,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778946SZRM140BA 三相三相200P140形12.5(5.7~14.0)14.0(6.3~18.0)
1,199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778955SZRM160BA 三相三相200P160形14.0(6.3~16.0)16.0(7.2~20.0)
1,324,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778964SZZMH224CF 三相三相200P224形20.0(10.1~22.4)22.4(10.1~28.0)
1,760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26778973SZZMH280CF 三相三相200P280形25.0(11.3~28.0)28.0(12.6~35.0)
2,192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする