SZRM140BA 三相 ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード ダイキン工業 26778946

SZRM140BA 三相 ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード ダイキン工業 26778946 SZRM140BA 三相 ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード ダイキン工業 26778946

ECO ZEAS 天井埋込ダクト形 冷媒R32 高静圧シリーズ ペア ワイヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26778946 品番SZRM140BA 三相
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,199,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

レイアウトフリーで見た目もすっきり、メンテナンス性にも優れたダクト空調の本格派。
業界トップの薄型化と高揚程ドレンアップメカの搭載で設置自由が大幅に拡大。
中静圧ゾーンで業界トップの薄さを実現(高さ245mm)天井ふところが狭い建物にも対応可能に。
機外静圧可変制御で設計自由度が向上。
メンテナンス性向上。

電源(V)三相200 能力P140形 冷房能力(kW)12.5(5.7〜14.0) 暖房能力(kW)14.0(6.3〜18.0) セット内容室内(FHMP140DC)、室外(RZRP140BA)、ワイヤード液晶リモコン(BRC1E8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)300×1400×700、(室外機)1080×940×320 馬力5 チャージレス(m)30
注意
※液晶ワイヤードリモコンは風量切換は3段階です。(室内機P224・P280形は風量切換できません。)
※室内機P244形とP280形につきましては、標準タイプ:FHMPは室内機用電源として単相200Vが別途必要になります。
※同時運転マルチの場合、室内機はいずれも共通です。そのため複数の室内機のうち、いずれか1台を親機扱いにしてリモコンを接続(ワイヤレスの場合は受光部ユニットを取付け)してください。
※同時運転マルチの表示能力はツインは室内機2台分の合計です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする