IchigoJam ROMカセット【基板完成品】
[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
種類工作キット
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×50×22(突起部を含む)
機能ポート選択/ IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装
仕様JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K~32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板
電源電圧(V)標準DC3.3(IchigoJam基板より供給)
動作電流(mA)平均1
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26881514
2018-09-02
- 用途:
- Ichigojamの基本セットにROMカセットを追加
TIT電気 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
Ichigojamの基本セットでは、プログラムを4本しか保存できないためROMカセットを追加して32本保存できるようにした。ソケットに挿入するだけで問題なく動作しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31