カセットフー エコプレミアム

カセットフー エコプレミアム イワタニ
(7件のレビュー)

天板を光沢シルバーフッ素コートにして、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。
光沢シルバーフッ素コートは、アルミ含有量20%増やすことで独特の風合いを出しています。これをプレコート鋼板で調達・プレスすることでアフターコート方式に比べ高い耐久性をもたせています。
汚れがこびつきにくく、お手入れもカンタンな効果が長持ちします。
炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。
加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ16%省エネです。10号土鍋対応可能です。Made in Japan の安心設計。

発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500] 燃焼時間(分)連続72 材質本体:鋼板(静電塗装)、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミニウム+アルスター鋼板、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)1.5 シルバー&マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×274×89 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電 着脱方式マグネット 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26831866 CB-EPR-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26831866
2022-03-21
用途:
鍋でしょー
サービス業

2台目リピートです。
土鍋の底を集中加熱しますので、焦げつき注意です。(火力がこぼれない)

対象商品:
26831866
2021-03-27
用途:
防災用
卸売・小売業

防災用に購入しましたが、普段使いもできそうです。スタイリッシュなデザインと、保管にも場所を取らないのでおすすめです。

対象商品:
26831866
2020-09-22
用途:
鍋料理時
建設業・工事業

掃除が、すごくしやすいです。
後は、普通です。
買って良かったです。

対象商品:
26831866
2019-09-21
用途:
食事中
教育・研究機関

今まで持っていたガスコンロはサイズが小さく、別のコンロを出してつかっていたが、これはサイズが大きいので、家族そろっても大きい土鍋が使えて便利です。

対象商品:
26831866
2019-01-25
用途:
家庭食卓用
その他業種

綺麗で豪華な造りで、操作も手入れも簡単なので重宝しています。ガス接続部分もしっかりとしていて安全性にも安心できます。さすがイワタニの製品だと思います。

対象商品:
26831866
2018-03-20
用途:
昼食時にお味噌汁やカレーを温めるのに使います。

シンプルでいて作りはしっかりしています。見た目も使い心地も満足です。

対象商品:
26831866
2017-12-15
用途:
従業員との食事
株式会社ラビアンローズ 様

スリムで使いやすいです。掃除もしやすくて片ずけも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする