VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
(9件のレビュー)
種類VPプーリ内容量1個
全165種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径(ds)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26887148VP 10-XB1D14M625433621452424314B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887157VP 10-XB1D15M625433621452424315B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887166VP 10-XB1D16M625433621452424316B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887175VP 10-XB1D18M625433621452424318B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887184VP 10-XB1D19M625433621452424319B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887193VP 10-XB1D20M625433621452424320B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887202VP 10-XB1D22M825433621452424322B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887218VP 10-XB1D24M825433621452424324B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887227VP 10-XB1D25M825433621452424325B1
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887236VP 10-XB1D28M825433621452424328B1
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887245VP 10-XB1D30M825433621452424330B1
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887254VP 10-XB1D32M825433621452424332B1
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887263VP 10-XB1D35M825433621452424335B1
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887272VP 2-1/2XB1D10M663.5434119-2452.510B1
オープン
3,698
4,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
26887288VP 2-1/2XB1D11M663.5434119-2452.511B1
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887297VP 2-1/2XB1D12M663.5434119-2452.512B1
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887306VP 2-1/2XB1D14M663.5434119-2452.514B1
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887315VP 2-1/2XB1D15M663.5434119-2452.515B1
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
26887324VP 2-1/2XB1D16M663.5434119-2452.516B1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26887333VP 2-1/2XB1D18M663.5434119-2452.518B1
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887342VP 2-1/2XB1D19M663.5434119-2452.519B1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26887358VP 2-1/2XB1D20M663.5434119-2452.520B1
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887367VP 2-1/2XB1D22M863.5434119-2452.522B1
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
26887376VP 2-XB1D10M650.8403516-2439.810B1
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887385VP 2-XB1D11M650.8403516-2439.811B1
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887394VP 2-XB1D12M650.8403516-2439.812B1
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887403VP 3-1/2XB1D10M688.9284519152477.910B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887412VP 3-1/2XB1D11M688.9284519152477.911B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887428VP 3-1/2XB1D12M688.9284519152477.912B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887437VP 3-1/2XB1D14M688.9284519152477.914B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887455VP 3-1/2XB1D16M688.9284519152477.916B1
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
26887482VP 3-1/2XB1D20M688.9284519152477.920B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887498VP 3-1/2XB1D22M888.9284519152477.922B1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
26887507VP 3-1/2XB1D24M888.9284519152477.924B1
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887516VP 3-1/2XB1D25M888.9284519152477.925B1
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887525VP 3-XB1D10M676.2284519152465.210B1
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887534VP 3-XB1D11M676.2284519152465.211B1
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887543VP 3-XB1D12M676.2284519152465.212B1
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887552VP 3-XB1D14M676.2284519152465.214B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887568VP 3-XB1D15M676.2284519152465.215B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887577VP 3-XB1D16M676.2284519152465.216B1
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887586VP 3-XB1D18M676.2284519152465.218B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887595VP 3-XB1D19M676.2284519152465.219B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887604VP 3-XB1D20M676.2284519152465.220B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887613VP 3-XB1D22M876.2284519152465.222B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887622VP 3-XB1D24M876.2284519152465.224B1
オープン
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
26887638VP 3-XB1D25M876.2284519152465.225B1
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
26887647VP 4-1/2XB1D10M6114.32850191524103.310B1
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887656VP 4-1/2XB1D11M6114.32850191524103.311B1
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
26887665VP 4-1/2XB1D12M6114.32850191524103.312B1
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 籾摺り機の動力モーター
農・林・水産業

軸穴、キー溝、抑えネジ穴等がどれもピタリと合っていて取り付け作業がスムーズに終わりました満足

対象商品 : 26888374
2023-10-27
用途: 農機具の動力散布のプーリ二使用しました
菊本産業

バッチリはまって、大変よいです。パソコンで簡単に注文出来るのがよい
旋盤やにいかなくても助かります

対象商品 : 26887516
2022-04-11
用途: 単体動噴で固定の撹拌機を回転させるため
農・林・水産業

良かったの一言、出来たらキーが付属していたら良かった。

対象商品 : 26888435
2021-06-15
用途: エアーコンプレッサーの静穏化
飲食業

イワタのエアーコンプレッサー(三相200v3馬力)を住宅街で動かすとちょっと煩いのでベルトと一緒にこの商品購入。
ややゆっくり回って静かになり、住宅街でも使えるようになりました。

対象商品 : 26887227
2020-04-13
用途: 回転軸の減速
ネット ムセン

商品は問題なく良品ですが記載の発送予定日に発送されない。

1が参考にしています
対象商品 : 26888654
2019-01-10
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

開封してすぐにモーター軸に取り付けました。
軸穴・キー溝ともに精度はバッチリ。
2ヶ所の押しねじ穴にはホロセットねじが取り付けてあって、六角レンチで絞めて完了。
開封から取付完了まで5分ぐらいでした。
非常に満足な商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 26887805
2018-10-01
用途: モーターの乗せ替え
その他業種

届いてから、そのまま使えました。仕上げも綺麗でしたよ。

対象商品 : 26888496
2019-06-07
用途: コンプレッサー用のエンジンに取り付け
ナシ運輸・通信業

コンプレッサーのモーターから、エンジンに変更の為
以前のプーリの軸の寸法が違う為購入、何の問題無く
取り付け完了で満足しています。
ベルトの幅、厚み、角度、直径等でVP-A1とVP-B1など異なります。
注意して購入してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする