バスポンプ ポットベリーMG-15T

バスポンプ ポットベリーMG-15T ミツギロン
(1件のレビュー)

お風呂の残り湯を、洗濯に利用するため節水バスポンプ、タイマー機能付で水量調整可能です。吐水量約8L/分(揚程1m時)なのでスイッチを入れると約5分で40Lの残り湯を汲み上げます。タイマーは5分刻みで見やすく、大きくてつまみやすいです。タイマー付なので希望の水量で自動調節が出来ます。

用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のタイマー付節水バスポンプ(ホース無)。 使用流体風呂水 材質ポリプロピレン(ポンプ) 質量(g)(本体)600、(ポンプ)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(電源器)70x76x130、(ポンプ)Φ63×120 時間(汲み上げの目安/40L場合):約5分 給水量(L/分)8(揚程1m時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26894017 TP-19
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26894017
2020-11-27
用途:
2槽式の洗濯機へ
ぶぁいくや へりてえじ 様

全自動洗濯機のマイコン
コントロールパネルが認知症に成る事...3回
敢えて2槽式に変えたのですが
ポンプ無しで、購入しました。

表記の3倍性能?で 汲み上げます
1/3で、使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする