アピックス ホット&クールファン ホット&クールファン 商品レビューを投稿する 送風・涼感・加湿・温風の1台4役。 夏は冷風扇、冬はセラミックヒーターとして年中使えます。 キャスター付きで移動が便利。 用途 リビング、事務所など 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 消費電力(W) (涼風扇)60、(温風)1200 水タンク容量(L) 約5.5 電源コード(m) 1.8 付属品 保冷剤2個 質量(kg) 10 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 機能 自動ルーバー(上下/左右)、フィルター洗浄目安お知らせ表示(100時間)、転倒時自動OFF、省エネ自動減光 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×330×704 タイマー時間 1/2/4/8時間 リモコン 薄型 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 AHC-880R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 26895295 AHC-880R オープン ¥19,900 1 ¥19,900 税込¥21,890 欠品中 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン冷風扇 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スポットクーラー(排熱ダクト付き) ユアサ(ユアサプライムス) ¥55,900 (2) 2. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥49,900 (2) 3. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム ¥89,900 (6) 4. siroca 温冷風扇 siroca ¥17,800 (0) 5. エアークーラー(超低温空気発生器) タスコ(TASCO) ¥39,900〜 (0) 6. スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン ¥149,000 (0) 7. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 ¥99,900 (2) 8. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 ¥109,000 (1) 9. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 ¥169,000 (1) 10. 気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ 単相100V 鎌倉製作所 ¥89,900 (0) 11. ポータブルスポットクーラー カンゲキくん 日動工業 ¥37,900 (2) 12. 静岡 気化式冷風機 静岡製機 ¥109,000〜 (0) 13. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ ¥85,900 (0) 14. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ ¥179,000 (0) 15. ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ コロナ ¥69,900 (1) 16. 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥61,900 (0) 17. スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし 広電 ¥49,900 (1) 18. スポットエアコン クールスイファン スイデン ¥209,000 (0) 19. ハイラン 気化式冷風機 大風量タイプ アメフレック ¥379,000 (0) 20. ハンディークーラー トーマス科学 ¥119,000 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。