分解丸洗いジューサー
とことんキレイ「分解丸洗いOK(本体上部)」&洗えない部分は「AG+抗菌加工」でお手入れ簡単、清潔。モーターの加熱を防ぐ「入れすぎストップ」機能搭載。本体を正しくセットしないとスイッチが入らない「安全設計」。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。
色ホワイト
容量(L)0.45
消費電力(W)135
本体質量(kg)3
電源コード(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×280
内容量1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26900938 | BM-JH05 | 68279699 | BM-JK05 |
![]() |
ジューサー | 象印マホービン | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |