エアフォローファン

エアフォローファン 鎌倉製作所

気流で快適空間をつくりだす
風量調節機能にて様々な空間にマッチ

用途指向性の高い気流で温度、湿度ムラの解消や熱中症対策に。 機能風量調節機能 質量(kg)9.2 電源(V)単相100 消費電力(W)最大38 モーターACモーター 風量(m3/min)最大10.5 電源コード(m)(機外)約3.3 騒音値(dB)最大54.1 周囲温度(℃)(対応) -10~+40 極数(P)8 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吊下使用の場合は吊下用金具セットを必ずお買い求め下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26896074 AFF-90KT シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26896083 AFF-90KT
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする