曜日別特売

NEOボアアップKIT/164CC

NEOボアアップKIT/164CC - KITACO

より高度な性能と耐久性を設計思想に盛り込んだボアアップKIT。
燃焼室形状を最適化させた付属のシリンダーヘッドには高効率なポート形状、ビッグバルブを採用。その他専用ハイカムシャフト、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用で、強烈なトルクとフラットな吹け上がりが体感できます。

仕様アルミシリンダー(鋳鉄スリーブ)、排気量:164cc、ボア径:Φ60、ストローク:57.9mm(ノーマル)、圧縮比:11.1:1、無鉛プレミアムガソリン仕様シルバーサイズ164cc適合車種グロム(FNO,JC61-1000001~1299999)内容量1個
注意
※装着にはビッグスロットルKIT、I-MAP等が必要です。
※デコンプ機能はありません。
※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。212-1432700
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902882212-1432700
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする