デジタルレシオメータ DRM001

デジタルレシオメータ DRM001 緑測器

ポテンショメータ取付作業現場のニーズに応えた、レシオ出力を測定するための測定機器です。現場でのポテンショメータの出力設定にご使用下さい。
レシオ(Ratio)出力とは印加電圧に比例した出力電圧の事です。
センサへの直流電源供給とセンサのレシオ出力(出力分圧比)を表示します。
ポテンショメータや、抵抗値が測定できないホールIC製品やオペアンプ内蔵センサの取付け調整に最適な測定機器です。
単三乾電池で簡単に出力が読み取れ、誤配線やテスター電流等による焼損予防にもなります。
取付調整時の出力測定における面倒な結線作業を容易にし、しかも実際の使用と同じレシオで調整できるため、抵抗値によるインデックス合わせよりも正確に位置の調整を行う事が出来ます。

質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3(単三アルカリ乾電池×2) 表示Ratio(0.0~100.0%) 精度(%)±0.2以下 保存温度範囲(℃)-20~70 センサ供給電圧DC5V、DC8V、DC10V(ロ-タリ形式) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26902977 DRM001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする