無接触形多回転角度センサ CP-22H ギヤヘッド シリーズ

無接触形多回転角度センサ CP-22H ギヤヘッド シリーズ 緑測器

ホールICを使用した無接触の多回転センサです。
ウォームギヤを2種用意し、プログラミングで5回転~12回転、30回転~50回転まで対応可能です。
取付面は標準=側面、オプション=軸方向の2way対応可能。
無接触なので振動やディザー摺動にもノイズは発生しません。外部磁界の影響を受けにくい内部レイアウトとし、また樹脂ケースでESDにも強く安価です。
悪環境下向けにIP67にも対応可能で、ハンドルやタイヤの舵角検出、ボールネジの回転数検出、バリアブルコンデンサの位置検出等にも適しています

種類無接触形 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])4以下 (防水タイプ 25以下) タイプ密閉性/IP50 分解能12bit 直線性(絶対)±1%FS 消費電流(mA)16以下 使用温度範囲(℃)-40~100 仕様(EMS)100V/m 質量(g)約42(防水タイプ 約45) 内容量1個
注意
※出荷時に約2.5Vの位置で軸にキャップカバーをかけて仮固定しています。
※ホールIC製品は抵抗値の測定は出来ません。
※外部磁界の影響を受ける事がありますので、設置環境において十分ご確認願います。
※製品のお取扱に際しては静電気対策を施した環境でお取扱願います。
※設置環境においても稼働中に静電気が発生するような場合があり、思わぬ不具合となる場合がありますので、ご注意願います。
※使用上の注意をお読み下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電気的回転角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26903056 CP-22H-12S 4320 (接触)±16、(端子間)±8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26903065 CP-22H-50S 18000 (接触)±16、(端子間)±6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする